Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 19334  467MP TRANSPARENT 3 PO X60YD  2.0 MIL

3M
19334 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 3"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 467MP, transparent, 3 po x 60 vg, 2 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162864
N° MFR19334 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 3"X60YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19334 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 3"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 467MP, transparent, 3 po x 60 vg, 2 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162864
N° MFR19334 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 3"X60YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2.3 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    3 po

Details

  • Résistance à l’adhérence
    168 (acier inoxydable) oz-po, 52 (PVC) oz-po, 58 (polycarbonate) oz-po, 61 (acrylique) oz-po, 62 (ABS) oz-po, 77 (aluminium) oz-po, 80 (verre) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200193347
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °F
  • CUP_NON
    00021200193347

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 19334 TRANSPARENT 467MP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban adhésif nominal de 2 mils offre une résistance au cisaillement exceptionnelle pour les métaux et les plastiques SSE
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • Doublure plate spéciale PCK pour une stabilité dimensionnelle accrue dans des conditions de stockage, de traitement, d’expédition et d’application à humidité élevée
  • Le revêtement plat PCK de 4.2 mils élimine pratiquement tout froissement, gauchissement et ondulation
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général
  • L’adhésif temporairement repositionnable améliore la précision de la mise en place, réduisant ainsi le travail de reprise

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs