Motion
40609 RUBAN DE TISSU À DOUBLE REVÊTEMENT 9456 TRANSPARENT 1 PO X72YD  5.0 MIL

3M
40609 DOUBLE COATED TISSUE TAPE 9456 CLEAR 1"X72YD 5.0 MIL

3M™ Ruban de papier hygiénique à double revêtement 9456, transparent, 1 po x 72 vg, 4 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163896
N° MFR40609 DOUBLE COATED TISSUE TAPE 9456 CLEAR 1"X72YD 5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40609 DOUBLE COATED TISSUE TAPE 9456 CLEAR 1"X72YD 5.0 MIL

3M™ Ruban de papier hygiénique à double revêtement 9456, transparent, 1 po x 72 vg, 4 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163896
N° MFR40609 DOUBLE COATED TISSUE TAPE 9456 CLEAR 1"X72YD 5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    32 (polypropylène) oz-po, 49 (ABS) oz-po, 49 (polycarbonate) oz-po, 67 (acier inoxydable) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200406096
  • CUP_NON
    00021200406096

Aperçu

Description du fabricant
40609 RUBAN DE TISSU À DOUBLE REVÊTEMENT 9456
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à double revêtement de 5 mil avec support en tissu pour une meilleure stabilité dimensionnelle lors de la manipulation
  • Bonne adhésion aux matériaux à énergie de surface élevée (HSE)
  • Bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l’humidité
  • Gamme d’utilisations – joindre et coller dans les applications industrielles générales
  • La doublure en papier kraft densifié (DK) no 55 est compatible avec la découpe rotative