Motion
RUBAN DE VINYLE TOUT USAGE 43426  764 ROUGE 3 PO X36YD  5.0 MIL

3M
43426 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 RED 3"X36YD 5.0 MIL

Ruban de vinyle universel 3M™ 764, rouge, 3 po x 36 vg, 5 mil, 12 rouleaux/caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03164100
N° MFR43426 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 RED 3"X36YD 5.0 MIL
Prix26.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43426 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 RED 3"X36YD 5.0 MIL

Ruban de vinyle universel 3M™ 764, rouge, 3 po x 36 vg, 5 mil, 12 rouleaux/caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03164100
N° MFR43426 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 RED 3"X36YD 5.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    13 po
  • Épaisseur
    5 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    18 oz-po
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Rouge
  • Allongement à la pause
    180 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200434266
  • Plage de température de fonctionnement
    +60 à +85 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200434266

Aperçu

Description du fabricant
43426 RUBAN DE VINYLE TOUT USAGE 764
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Maintient une couleur vive même lorsqu’exposé à l’abrasion et aux solvants
  • L’endos conforme rend le ruban de vinyle idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur à plancher
  • Idéal pour marquer les applications dans les zones de circulation légère
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon