Motion
RUBAN DE VINYLE TOUT USAGE 43450 BRUN 764  2 PO X36YD  5.0 MIL

3M
43450 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 BROWN 2"X36YD 5.0 MIL

Ruban de vinyle à usage général 3M™ 764, brun, 2 po x 36 vg, 5 mil, 24 rouleaux/caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03164121
N° MFR43450 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 BROWN 2"X36YD 5.0 MIL
Prix20.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
43450 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 BROWN 2"X36YD 5.0 MIL

Ruban de vinyle à usage général 3M™ 764, brun, 2 po x 36 vg, 5 mil, 24 rouleaux/caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03164121
N° MFR43450 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 BROWN 2"X36YD 5.0 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    13 po
  • Épaisseur
    5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    18 oz-po
  • Type d’adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    764
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200434501
  • Plage de température de fonctionnement
    +60 à +85 °F
  • Quantité du colis
    24 par caisse
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • Matériau du ruban
    Vinyle
  • CUP_NON
    00021200434501

Aperçu

Description du fabricant
43450 RUBAN DE VINYLE TOUT USAGE 764
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Maintient une couleur vive même lorsqu’exposé à l’abrasion et aux solvants
  • L’endos conforme rend le ruban de vinyle idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces
  • Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur à plancher
  • Idéal pour marquer les applications dans les zones de circulation légère
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon