Motion
44328 FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3540 250 NOIR 1-1/2"X50YD  0.23"

3M
44328 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3540 250 BLACK 1-1/2"X50YD 0.23"

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3540, noir, 1 1/2 po x 50 vg, type 250, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164146
N° MFR44328 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3540 250 BLACK 1-1/2"X50YD 0.23"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
44328 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3540 250 BLACK 1-1/2"X50YD 0.23"

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3540, noir, 1 1/2 po x 50 vg, type 250, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164146
N° MFR44328 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3540 250 BLACK 1-1/2"X50YD 0.23"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet champignon
  • Numéro de stock du fabricant
    70070877835
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200443282
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • CUP_NON
    00021200443282

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 44328
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes noires en forme de champignon (densité de tige de 250 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’adapte aux densités de tige de type 170, type 250 ou type 400 pour fournir différentes combinaisons de résistance
  • L’adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris les plastiques à faible énergie de surface comme le polyéthylène et le polypropylène
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 120°F (49°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon