Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 44556 SCOTCH 2693 HAVANE 100 MM X 55M

3M
44556 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 100 MM X 55M

Ruban-cache haute performance 3M™ 2693, havane, 100 mm x 55 m, 7.9 mil, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164159
N° MFR44556 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 100 MM X 55M
Prix130.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
44556 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 100 MM X 55M

Ruban-cache haute performance 3M™ 2693, havane, 100 mm x 55 m, 7.9 mil, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164159
N° MFR44556 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 100 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix130.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    7.9 mil
  • Poids
    1.755 lb
  • Largeur
    3.93 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    GT500015802
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200445569
  • Température de fonctionnement maximale
    +325 °F
  • CUP_NON
    00021200445569

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 44556 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique offre une alternative sans latex
  • Offre la plus grande résistance à l’arrachement parmi 3M rubans-cache
  • Le déroulement contrôlé permet une distribution facile
  • Fournit une haute performance pour le masquage de peinture avec des peintures à haute teneur en solides et des couches transparentes à l’uréthane utilisées dans l’industrie du transport
  • L’endos en papier crêpe lisse s’adapte et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos est facile à déchirer et résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce