Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 44557 SCOTCH 2693 HAVANE 12 MM X 55 M 8.5 MIL

3M
44557 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 12 MM X 55 M 8.5 MIL

Ruban-cache haute performance 3M™ 2693, havane, 12 mm x 55 m, 7.9 mil, noyau en plastique, 72 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164160
N° MFR44557 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 12 MM X 55 M 8.5 MIL
Prix27.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
44557 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 12 MM X 55 M 8.5 MIL

Ruban-cache haute performance 3M™ 2693, havane, 12 mm x 55 m, 7.9 mil, noyau en plastique, 72 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164160
N° MFR44557 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 12 MM X 55 M 8.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    7.9 mil
  • Poids
    0.25 lb
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006285780
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200445576
  • Température de fonctionnement maximale
    +325 °F
  • CUP_NON
    00021200445576

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 44557 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique offre une alternative sans latex
  • Offre la plus grande résistance à l’arrachement parmi 3M rubans-cache
  • Le déroulement contrôlé permet une distribution facile
  • Fournit une haute performance pour le masquage de peinture avec des peintures à haute teneur en solides et des couches transparentes à l’uréthane utilisées dans l’industrie du transport
  • L’endos en papier crêpe lisse s’adapte et maintient l’intégrité lorsqu’il est formé autour d’un coin
  • L’endos est facile à déchirer et résiste à l’effritement et permet le retrait d’une seule pièce
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon