Motion
44585 RUBAN-CACHE SCOTCH PERF 2380 HAVANE 12 MM X 55 M 7.5 MIL

3M
44585 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 12 MM X 55 M 7.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 12 mm de large, 7.2 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03164168
N° MFR44585 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 12 MM X 55 M 7.5 MIL
Prix16.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
44585 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 12 MM X 55 M 7.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 12 mm de large, 7.2 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03164168
N° MFR44585 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 12 MM X 55 M 7.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    7.2 mil
  • Poids
    0.213 lb
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    39 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel,caoutchouc synthétique
  • Application
    Peinture et peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006285889
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200445859
  • Température de fonctionnement maximale
    +325 °F
  • CUP_NON
    00021200445859

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 44585 SCOTCH PERF 2380
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une forte résistance à l’arrachement et une résistance exceptionnelle aux températures élevées
  • Résiste à l’éclatement lorsqu’exposé à une chaleur élevée
  • S’enlève proprement après 30 minutes à des températures de cuisson allant jusqu’à 162° °C/ 325° °F
  • L’endos en papier crêpe épais résiste aux infiltrations
  • L’adhésif adhère instantanément à de nombreuses surfaces, se maintenant en place sans soulever ou friser
  • L’endos solide est facile à déchirer et permet de retirer une seule pièce
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon