Motion
POCHOIR AU JET DE SABLE 44745 - SANS ÉPISSURE COUPÉE À LA MAIN 510 VERT 12-3/4 PO X10YD

3M
44745 SANDBLAST STENCIL - HAND-CUT SPLICE FREE 510 GREEN 12-3/4"X10YD

Pochoir au jet de sable 3M™ Sans épissure coupée à la main 510, vert, 12 3/4 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03164173
N° MFR44745 SANDBLAST STENCIL - HAND-CUT SPLICE FREE 510 GREEN 12-3/4"X10YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
44745 SANDBLAST STENCIL - HAND-CUT SPLICE FREE 510 GREEN 12-3/4"X10YD

Pochoir au jet de sable 3M™ Sans épissure coupée à la main 510, vert, 12 3/4 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03164173
N° MFR44745 SANDBLAST STENCIL - HAND-CUT SPLICE FREE 510 GREEN 12-3/4"X10YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 verges
  • Largeur
    12-3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 (Granite) oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200447457
  • CUP_NON
    00021200447457

Aperçu

Description du fabricant
POCHOIR AU JET DE SABLE 44745 - COUPÉ À LA MAIN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellent pour les opérations de découpe à la main et de découpe
  • Excellente résistance au sablage – résiste au sablage intensif pour créer des images plus nettes et plus profondes
  • L’endos en caoutchouc avancé est formulé pour prévenir l’étirement et la distorsion de la conception
  • L’adhésif en caoutchouc polyvalent est excellent pour une variété de surfaces tout en s’enlevant proprement
  • La doublure en polyester transparent ajoute une stabilité dimensionnelle pour le découpage à l’emporte-pièce
  • Utilisé dans une variété de méthodes d’application, y compris les méthodes coupées à la main, découpées à l’emporte-pièce, à plat et alimentées par friction
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon