Motion
44812 FIXATION SJ3522 CROCHET PLAST RÉSIS S001 BLANC 3/4"X50YD  0.15"ENG ÉPAISSEUR

3M
44812 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet résistant au plastifiant SJ3522, blanche, 3/4 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164177
N° MFR44812 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
44812 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet résistant au plastifiant SJ3522, blanche, 3/4 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164177
N° MFR44812 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070878387
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200448126
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • CUP_NON
    00021200448126

Aperçu

Description du fabricant
44812 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des attaches à boucle 3M™ , cette attache refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique résistant aux plastifiants offre une excellente résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, en particulier les vinyles flexibles
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon