Motion
RUBAN À CONDUITS EN VINYLE 45486  3903 BLEU 49 PO X50YD  6.3 MIL

3M
45486 VINYL DUCT TAPE 3903 BLUE 49"X50YD 6.3 MIL

Ruban à conduits - 49 po de large, 50 vg de long, couleur bleue, résistance à la traction : 12.6 po-lb
N° D’ARTICLE MI03164204
N° MFR45486 VINYL DUCT TAPE 3903 BLUE 49"X50YD 6.3 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45486 VINYL DUCT TAPE 3903 BLUE 49"X50YD 6.3 MIL

Ruban à conduits - 49 po de large, 50 vg de long, couleur bleue, résistance à la traction : 12.6 po-lb
N° D’ARTICLE MI03164204
N° MFR45486 VINYL DUCT TAPE 3903 BLUE 49"X50YD 6.3 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    12.6 po
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Largeur
    49 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    15.4 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Bleu
  • Allongement à la pause
    134 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006711777
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200454868
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • CUP_NON
    00021200454868

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS EN VINYLE 45486 BLEU 3903
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.