Motion
RUBAN À CONDUITS EN VINYLE 45516  3903 JAUNE 49 PO X50YD  6.3 MIL

3M
45516 VINYL DUCT TAPE 3903 YELLOW 49"X50YD 6.3 MIL

3M™ Ruban à conduits en vinyle 3903, jaune, 49 po x 50 vg, 6.5 mil, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164210
N° MFR45516 VINYL DUCT TAPE 3903 YELLOW 49"X50YD 6.3 MIL
Prix590.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45516 VINYL DUCT TAPE 3903 YELLOW 49"X50YD 6.3 MIL

3M™ Ruban à conduits en vinyle 3903, jaune, 49 po x 50 vg, 6.5 mil, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164210
N° MFR45516 VINYL DUCT TAPE 3903 YELLOW 49"X50YD 6.3 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix590.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Longueur totale
    50 verges
  • Largeur totale
    49 po
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    12.6 po
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Largeur
    49 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    15.4 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Jaune
  • Allongement à la pause
    134 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006711819
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200455162
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • CUP_NON
    00021200455162

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS EN VINYLE 45516 JAUNE 3903
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif en caoutchouc adhère rapidement et reste rapide sur de nombreuses surfaces, même les surfaces irrégulières
  • L’endos en vinyle gaufré repousse la poussière, la saleté et l’humidité, et résiste à l’abrasion et à de nombreux produits chimiques
  • Se décolle proprement après 30 minutes sur l’acier peint aussi chaud que 200ºF (93ºC)
  • Facile à déchirer et s’adapte aux surfaces irrégulières
  • Disponible dans une variété de couleurs pour le codage, l’étiquetage des processus, la mise en évidence des risques de trébuchement et l’amélioration du décor