Motion
45630 RUBAN DE TOILE DE VERRE TOUT USAGE PTFE 5151 BRUN CLAIR 3/4 POX36YD  3.5M

3M
45630 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 3/4"X36YD 3.5M

3M™ Ruban en toile de verre PTFE à usage général 5151, brun clair, 3/4 po x 36 vg, 5.3 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164217
N° MFR45630 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 3/4"X36YD 3.5M
Prix182.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45630 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 3/4"X36YD 3.5M

3M™ Ruban en toile de verre PTFE à usage général 5151, brun clair, 3/4 po x 36 vg, 5.3 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164217
N° MFR45630 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 3/4"X36YD 3.5M
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
Prix182.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    110 po
  • Épaisseur
    5.3 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    33 oz-po
  • Matériau de support
    PTFE renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Brun
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200456305
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200456305
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200456305
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
45630 CHIFFON EN VERRE PTFE À USAGE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos en pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles