Motion
45637 RUBAN DE TOILE DE VERRE TOUT USAGE PTFE 5153 BRUN CLAIR 2 POX36YD  6.8MIL

3M
45637 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153 LIGHT BROWN 2"X36YD 6.8MIL

3M™ Ruban en toile de verre PTFE à usage général 5153, brun clair, 2 po x 36 vg, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164224
N° MFR45637 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153 LIGHT BROWN 2"X36YD 6.8MIL
Prix566.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45637 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153 LIGHT BROWN 2"X36YD 6.8MIL

3M™ Ruban en toile de verre PTFE à usage général 5153, brun clair, 2 po x 36 vg, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164224
N° MFR45637 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153 LIGHT BROWN 2"X36YD 6.8MIL
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
Votre prix566.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    290 po
  • Épaisseur
    8 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    43 oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    PTFE renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Brun
  • Allongement à la pause
    5 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200456374
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200456374
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200456374
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +500 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • CUP_NON
    00021200456374
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
45637 CHIFFON EN VERRE PTFE À USAGE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos en pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • L’endos plus épais aide à prolonger la durée de vie des versions plus minces lorsqu’elles sont soumises à l’abrasion et à l’usure
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • Garantie de sept ans