Motion
46071 FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ4570 PROFIL BAS TRANSPARENT 4"X50YD  0.105"

3M
46071 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4570 LOW PROFILE CLEAR 4"X50YD 0.105"

3M™ Attache refermable profil bas à double verrouillage SJ4570, transparente, 4 po x 50 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164245
N° MFR46071 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4570 LOW PROFILE CLEAR 4"X50YD 0.105"
Prix1,653.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46071 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4570 LOW PROFILE CLEAR 4"X50YD 0.105"

3M™ Attache refermable profil bas à double verrouillage SJ4570, transparente, 4 po x 50 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164245
N° MFR46071 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4570 LOW PROFILE CLEAR 4"X50YD 0.105"
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
Prix1,653.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Auto-engagement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070967065
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200460715
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • CUP_NON
    00021200460715

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 46071
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La fixation transparente à profil bas en polyoléfine est la moitié de l’épaisseur des fixations refermables à double verrou standard 3M™ et s’accouple automatiquement
  • Les têtes en forme de champignon qui se verrouillent offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • L’adhésif acrylique à faible énergie de surface adhère bien à une variété de substrats, y compris les métaux, les peintures en poudre et une vaste gamme de plastiques
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur