Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 46105  9502 TRANSPARENT 12-3/4 PO X180YD  2.0 MIL

3M
46105 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9502 CLEAR 12-3/4"X180YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9502, transparent, 12.75 po x 180 vg, 2 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03164251
N° MFR46105 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9502 CLEAR 12-3/4"X180YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46105 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9502 CLEAR 12-3/4"X180YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9502, transparent, 12.75 po x 180 vg, 2 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03164251
N° MFR46105 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9502 CLEAR 12-3/4"X180YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2.3 mil
  • Longueur
    180 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    12-3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    131 (acier inoxydable) oz-po, 55 (ABS) oz-po, 55 (polycarbonate) oz-po, 70 (verre) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200461057
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F
  • CUP_NON
    00021200461057

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 46105 TRANSPARENT 9502
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif nominal de 2 mils de 220 offre une bonne résistance transparente
  • Bonne adhésion du pelage aux matériaux SSE (énergie de surface élevée)
  • La doublure PCK protège l’adhésif et se décolle rapidement pour une manipulation facile
  • Solution économique pour une variété d’applications générales de collage