Motion
46161 SCOTCH ATG 714 APPLICATEUR ADHÉSIF 1/4" DE LARGEUR

3M
46161 SCOTCH ATG 714 ADHESIVE APPLICATOR 1/4"WIDE

Scotch® Applicateur adhésif ATG 714 , rouleaux de 1/4 po de large, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164255
N° MFR46161 SCOTCH ATG 714 ADHESIVE APPLICATOR 1/4"WIDE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
46161 SCOTCH ATG 714 ADHESIVE APPLICATOR 1/4"WIDE

Scotch® Applicateur adhésif ATG 714 , rouleaux de 1/4 po de large, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164255
N° MFR46161 SCOTCH ATG 714 ADHESIVE APPLICATOR 1/4"WIDE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • À utiliser avec
    Ruban ATG
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200461613
  • Quantité du colis
    6
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tenue à la main
  • CUP_NON
    00021200461613

Aperçu

Description du fabricant
APPLICATEUR ADHÉSIF 46161 SCOTCH ATG 714
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Applique de l’adhésif tout en retirant et en rembobinant la doublure dans l’applicateur pour éliminer le nettoyage
  • Permet une application contrôlée en appuyant sur une gâchette
  • Le couvercle transparent permet une inspection rapide et facile pour montrer le ruban restant
  • L’applicateur convient à l’utilisation de rouleaux adhésifs de 3/4 po et 1/2 po de largeur
  • L’adaptateur permet l’utilisation de rouleaux de 1/2 po sur l’applicateur ATG700
  • Les engrenages couverts minimisent les blocages de l’applicateur