Motion
RUBAN 48081 VHB 4941 GRIS 1-1/2 PO X36YD  45.0 MIL

3M
48081 VHB TAPE 4941 GRAY 1-1/2"X36YD 45.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4941, gris, 1 1/2 po x 36 vg, 45 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164319
N° MFR48081 VHB TAPE 4941 GRAY 1-1/2"X36YD 45.0 MIL
Prix470.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48081 VHB TAPE 4941 GRAY 1-1/2"X36YD 45.0 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4941, gris, 1 1/2 po x 36 vg, 45 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164319
N° MFR48081 VHB TAPE 4941 GRAY 1-1/2"X36YD 45.0 MIL
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
Prix470.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    45 mm
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Résistance à la traction
    85 lb/po2
  • Épaisseur
    0.045 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    22 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200480812
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200480812

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 48081 GRIS 4941
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage gris de 0.045 po (1.1 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED