Motion
RUBAN DE CERCLAGE EN PELLICULE SCOTCH 48129  8896 IVOIRE 24 MM X 55 M

3M
48129 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 IVORY 24 MM X 55 M

Scotch® Ruban de cerclage 8896, ivoire, 24 mm x 55 m, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164337
N° MFR48129 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 IVORY 24 MM X 55 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48129 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 IVORY 24 MM X 55 M

Scotch® Ruban de cerclage 8896, ivoire, 24 mm x 55 m, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164337
N° MFR48129 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 IVORY 24 MM X 55 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    160 po
  • Épaisseur
    4.6 mil
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    32 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200481291
  • CUP_NON
    00021200481291

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE CERCLAGE DE PELLICULE SCOTCH 48129 8896
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement et résiste aux taches sur les surfaces courantes, comme le métal peint, le plastique et le verre
  • L’adhésif en caoutchouc exclusif 3M sensible à la pression offre une bonne adhérence pour adhérer à la plupart des surfaces
  • Offre une résistance élevée à la traction pour une tenue longue durée
  • L’endos spécial en pellicule de polypropylène offre une rigidité adéquate
  • Résiste aux déchirures, aux bris, à l’abrasion, à l’humidité et aux éraflures