Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 95182  425 ARGENT US 12 POX60YD  4.6 MIL

3M
95182 ALUM FOIL TAPE 425 SILVER US 12"X60YD 4.6 MIL

RUBAN D’ALUMINIUM 95182 425 ARGENT US 12 POX60YD 4.6 MIL
N° D’ARTICLE MI03164361
N° MFR95182 ALUM FOIL TAPE 425 SILVER US 12"X60YD 4.6 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95182 ALUM FOIL TAPE 425 SILVER US 12"X60YD 4.6 MIL

RUBAN D’ALUMINIUM 95182 425 ARGENT US 12 POX60YD 4.6 MIL
N° D’ARTICLE MI03164361
N° MFR95182 ALUM FOIL TAPE 425 SILVER US 12"X60YD 4.6 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    2.8 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    30 po
  • Épaisseur totale
    4.6 mil
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    47 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    8 %
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • CUP_NON
    00051138951825

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 95182 ARGENTÉ 425
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.