Motion
RUBAN À DOS PLAT SCOTCH 48566  2517 BRUN MOYEN 100 MM X 55 M 6.5 MIL

3M
48566 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 100 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 100 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, brun
N° D’ARTICLE MI03164394
N° MFR48566 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 100 MM X 55 M 6.5 MIL
Prix70.48 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48566 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 100 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 100 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, brun
N° D’ARTICLE MI03164394
N° MFR48566 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 100 MM X 55 M 6.5 MIL
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
Prix70.48 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Poids
    2.3 lb
  • Largeur
    3.93 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    78 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Conservation, emballage à usage général, épissage
  • Matériau de support
    Papier kraft
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    70006319886
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200485664
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200485664

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOS PLAT SCOTCH 48566 2517 MOYEN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour l’épissage général
  • Permet un démarrage et une fermeture de rouleau rapides et simples
  • L’endos durable peut être déchiré à la main, mais convient pour la distribution en machine
  • L’adhésif en caoutchouc naturel offre une adhérence et une tenue fiables
  • Peut résister à un cycle de cuisson allant jusqu’à 300°F/149°C pendant 30 minutes