Motion
RUBAN À DOS PLAT SCOTCH 48567  2517 BRUN MOYEN 48 MM X 55 M 5.5 MIL

3M
48567 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 48 MM X 55 M 5.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 48 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, brun
N° D’ARTICLE MI03164395
N° MFR48567 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 48 MM X 55 M 5.5 MIL
Prix37.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48567 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 48 MM X 55 M 5.5 MIL

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 48 mm de large, 6.5 mil d’épaisseur, brun
N° D’ARTICLE MI03164395
N° MFR48567 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 48 MM X 55 M 5.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Poids
    0.769 lb
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    78 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Conservation, emballage à usage général, épissage
  • Matériau de support
    Papier kraft
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    70006319902
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200485671
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200485671

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOS PLAT SCOTCH 48567 2517 MOYEN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour l’épissage général
  • Permet un démarrage et une fermeture de rouleau rapides et simples
  • L’endos durable peut être déchiré à la main, mais convient pour la distribution en machine
  • L’adhésif en caoutchouc naturel offre une adhérence et une tenue fiables
  • Peut résister à un cycle de cuisson allant jusqu’à 300°F/149°C pendant 30 minutes