Motion
RUBAN À DOS PLAT SCOTCH 48570  2517 BRUN MOYEN 18 MM X 55 M 5.5 MIL

3M
48570 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 18 MM X 55 M 5.5 MIL

Ruban à dos plat 3M™ 2517, brun moyen, 18 mm x 55 m, 6.5 mil, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164398
N° MFR48570 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 18 MM X 55 M 5.5 MIL
Prix17.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
48570 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 18 MM X 55 M 5.5 MIL

Ruban à dos plat 3M™ 2517, brun moyen, 18 mm x 55 m, 6.5 mil, 48 par caisse
N° D’ARTICLE MI03164398
N° MFR48570 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 18 MM X 55 M 5.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.5 mil
  • Poids
    0.384 lb
  • Largeur
    0.7 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    78 oz-po
  • Matériau de support
    Papier kraft
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    70006320066
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200485701
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200485701

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOS PLAT SCOTCH 48570 2517 MOYEN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour l’épissage général
  • Permet un démarrage et une fermeture de rouleau rapides et simples
  • L’endos durable peut être déchiré à la main, mais convient pour la distribution en machine
  • L’adhésif en caoutchouc naturel offre une adhérence et une tenue fiables
  • Peut résister à un cycle de cuisson allant jusqu’à 300°F/149°C pendant 30 minutes

You May Also Like