Motion
RUBAN ÉLECTROPLAQUÉ 85614  470 HAVANE 1/2 POX36YD  7.1 MIL

3M
85614 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 1/2"X36YD 7.1 MIL

Ruban électroplaqué 3M™ 470, havane, 1/2 po x 36 vg, 7.1 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165793
N° MFR85614 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 1/2"X36YD 7.1 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85614 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 1/2"X36YD 7.1 MIL

Ruban électroplaqué 3M™ 470, havane, 1/2 po x 36 vg, 7.1 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165793
N° MFR85614 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 1/2"X36YD 7.1 MIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006122157
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200856143
  • Quantité minimale de la commande
    72
  • CUP_NON
    00021200856143

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ÉLECTROPLAQUÉ 85614 470 HAVANE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente résistance à la plupart des produits chimiques utilisés dans les opérations typiques d’électroplaquage et d’anodisation
  • Résiste à la plupart des solvants courants et fonctionne à des températures allant jusqu’à 170°F/76°C
  • Résistant à l’abrasion, à l’humidité et à l’usure pour résister aux conditions de travail difficiles
  • L’endos conforme est idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces