Motion
86364 FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3541 400 NOIR 3/4"X50YD  0.23"(5.8 MM

3M
86364 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 3/4"X50YD 0.23"(5.8 MM

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3541, noir, 3/4 po x 50 vg, type 400, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165939
N° MFR86364 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 3/4"X50YD 0.23"(5.8 MM
Price$472.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86364 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 3/4"X50YD 0.23"(5.8 MM

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3541, noir, 3/4 po x 50 vg, type 400, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165939
N° MFR86364 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 3/4"X50YD 0.23"(5.8 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix472.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    3/4 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet champignon
  • Numéro de stock du fabricant
    70070428753
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200863646
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • CUP_NON
    00021200863646

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU 86364
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes noires en forme de champignon (densité de tige de 400 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’accouple aux densités de tige de type 170 et de type 250 pour fournir différentes combinaisons de force
  • L’adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris les plastiques à faible énergie de surface comme le polyéthylène et le polypropylène
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 120°F (49°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good