Motion
86404 FIXATION SJ3523 RÉSIS. PLÂTRE BOUCLE S001WHITE  2"X50YD  3.1 MM D'ÉPAISSEUR

3M
86404 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001WHITE 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Fixation à boucle résistante au plastifiant SJ3523, blanche, 2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165954
N° MFR86404 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001WHITE 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86404 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001WHITE 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Fixation à boucle résistante au plastifiant SJ3523, blanche, 2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165954
N° MFR86404 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001WHITE 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    2 po

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070429355
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200864049
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • CUP_NON
    00021200864049

Aperçu

Description du fabricant
86404 FIXATION SJ3523 RÉSIST EN PLÂTRE DE BOUCLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique résistant aux plastifiants offre une excellente résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, en particulier les vinyles flexibles
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté