Motion
86450 FIXATION SJ3533N BOUCLE S001 BLANC 3/4"X50YD  0.15"ENG ÉPAISSEUR

3M
86450 FASTENER SJ3533N LOOP S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation en boucle SJ3533N, blanche, 3/4 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165958
N° MFR86450 FASTENER SJ3533N LOOP S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86450 FASTENER SJ3533N LOOP S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation en boucle SJ3533N, blanche, 3/4 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165958
N° MFR86450 FASTENER SJ3533N LOOP S001 WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070969319
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200864506
  • Température de fonctionnement maximale
    +100 °F
  • CUP_NON
    00021200864506

Aperçu

Description du fabricant
86450 FIXATION SJ3533N BOUCLE S001 BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • Adhésif à base de caoutchouc à adhérence moyenne offrant une adhérence rapide, une bonne résistance au cisaillement et une bonne adhérence à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 120°F (49°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté