Motion
RUBAN ÉLECTROPLAQUÉ 87676  470 HAVANE 3 POX36YD  7.1 MIL

3M
87676 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3"X36YD 7.1 MIL

Ruban électroplaqué 3M™ 470, havane, 3 po x 36 vg, 7.1 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166021
N° MFR87676 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3"X36YD 7.1 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87676 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3"X36YD 7.1 MIL

Ruban électroplaqué 3M™ 470, havane, 3 po x 36 vg, 7.1 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166021
N° MFR87676 ELECTROPLATING TAPE 470 TAN 3"X36YD 7.1 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    1.475 lb
  • Largeur
    3 po

Details

  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006140308
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200876769
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • CUP_NON
    00021200876769

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ÉLECTROPLAQUÉ 87676 470 HAVANE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente résistance à la plupart des produits chimiques utilisés dans les opérations typiques d’électroplaquage et d’anodisation
  • Résiste à la plupart des solvants courants et fonctionne à des températures allant jusqu’à 170°F/76°C
  • Résistant à l’abrasion, à l’humidité et à l’usure pour résister aux conditions de travail difficiles
  • L’endos conforme est idéal pour une utilisation sur les surfaces courbes et irrégulières
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté