Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 88204  8981 TRANSPARENT 36 MM X 55M

3M
88204 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 36 MM X 55M

Scotch® Ruban à filaments 8981, transparent, 36 mm x 55 m, 6.6 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166028
N° MFR88204 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 36 MM X 55M
Price$58.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88204 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 36 MM X 55M

Scotch® Ruban à filaments 8981, transparent, 36 mm x 55 m, 6.6 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166028
N° MFR88204 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 36 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$58.98/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    380 po
  • Épaisseur
    6.6 mil
  • Largeur
    1.41 po

Details

  • Résistance à l’adhérence
    70 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    3 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200882043
  • CUP_NON
    00021200882043

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 88204 8981
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté