Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 96669  398FR BLANC 3/4 POX36YD

3M
96669 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 3/4"X36YD

3M™ Ruban en toile de verre 398FR, blanc, 3/4 po x 36 vg, 7 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166335
N° MFR96669 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 3/4"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
96669 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 3/4"X36YD

3M™ Ruban en toile de verre 398FR, blanc, 3/4 po x 36 vg, 7 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03166335
N° MFR96669 GLASS CLOTH TAPE 398FR WHITE 3/4"X36YD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    130 po
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Retardateur de flamme
    Retardateur de flamme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200966699
  • Série du fabricant
    398
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200966699
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200966699
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    398
  • CUP_NON
    00021200966699
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE DE VERRE 96669 398FR BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos durable offre une résistance à l’abrasion et aux perforations pour une performance de vieillissement à long terme dans les applications aérospatiales
  • L’adhésif acrylique offre d’excellentes propriétés de longue durée, idéales pour de nombreuses applications permanentes
  • Disponible sur un revêtement à fentes par saut pour faciliter l’application
  • Conforme aux spécifications ignifuges des normes F.A.R. 25.853(a) et F.A.R. 25.855(d) et conforme aux normes de l’UE
  • Haute conformabilité pour coller sur une variété de textures difficiles et de surfaces inégales ou courbées
  • La formulation ne contient pas d’antimoine
  • Offre une bonne résistance à la température de -20ºF/-29ºC à 250ºF/121ºC
  • Répond aux exigences de et peut être qualifié pour les spécifications matérielles de Boeing BMS 5-146 Type I, Classe I, Grade A
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon