Motion
01190 BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 12"X2"X5"5A VFN

3M
01190 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 12"X2"X5"5A VFN

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition, 12 po x 2 po x 5 po 5A VFN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166460
N° MFR01190 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 12"X2"X5"5A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01190 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 12"X2"X5"5A VFN

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition, 12 po x 2 po x 5 po 5A VFN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166460
N° MFR01190 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 12"X2"X5"5A VFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    12 po
  • Largeur de la brosse
    2 po
  • Diamètre du trou central
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500191129
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011011905
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011011905

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 01190
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon