Motion
7010330157 ABRASIFS STANDARD POINT DE MONTAGE UNIFIÉ 877016, 732  A21 X 1/4

3M
7010330157 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877016, 732 A21 X 1/4

Abrasifs standard, point de montage unifié 877016, 732 A21 x 1/4 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167000
N° MFR7010330157 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877016, 732 A21 X 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330157 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877016, 732 A21 X 1/4

Abrasifs standard, point de montage unifié 877016, 732 A21 x 1/4 po, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167000
N° MFR7010330157 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877016, 732 A21 X 1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.059 lb

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193414
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352508
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    22100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011338286

Aperçu

Description du fabricant
7010330157 ABRASIFS STANDARD UNIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif compact ébarbe légèrement et finit la pièce sans changer la géométrie de la pièce
  • La pointe montée est solidement fixée à un axe métallique pour une utilisation sécuritaire avec les meuleuses à matrice
  • La construction non tissée résiste à la charge pendant l’utilisation
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Le matériau d’habillage expose les grains frais tout au long du cycle de vie
  • Le grain de carbure de silicium, identifié par le dernier chiffre du numéro de produit, produit des finitions plus fines et plus brillantes que l’oxyde d’aluminium, identifié par le dernier chiffre impair du numéro de produit
  • Code couleur pour une identification rapide et facile : CRS gris foncé, bleu MED, gris clair FIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon