Motion
33839 BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 8"X11"X3"7A VFN

3M
33839 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X11"X3"7A VFN

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition, 8 po x 11 po x 3 po 7A VFN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167004
N° MFR33839 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X11"X3"7A VFN
Prix1,110.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33839 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X11"X3"7A VFN

Scotch-Brite™ Brosse à lamelles de finition, 8 po x 11 po x 3 po 7A VFN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167004
N° MFR33839 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X11"X3"7A VFN
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
Prix1,110.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Largeur de la brosse
    11 po
  • Diamètre du trou central
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193521
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011338392
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • CUP_NON
    00048011338392

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 33839
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La densité douce et les grades abrasifs méd/fins/très fins produisent des surfaces brossées sans composés
  • Offre plus de contact avec la surface que les brosses de type soie
  • Fournit continuellement des abrasifs frais pour des finitions uniformes et uniformes
  • La toile non tissée résiste à la charge et à la chaleur, ce qui permet d’obtenir des résultats de finition fins sur une variété de matériaux
  • Permet d’obtenir des finitions décoratives sur le métal, le bois et les composites

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues