Motion
33850 TRIZACT HOOKIT TISSU D/F DISQUE 337DC  5" X NH 5 TROUS A300 X POIDS

3M
33850 TRIZACT HOOKIT CLOTH D/F DISC 337DC 5"XNH 5 HOLES A300 X-WEIGHT

Disque en tissu 3M™ Trizact™ Hookit™ 337DC, 5 po x NH, 5 trous, A300 poids X, D/F, matrice 500FH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167007
N° MFR33850 TRIZACT HOOKIT CLOTH D/F DISC 337DC 5"XNH 5 HOLES A300 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33850 TRIZACT HOOKIT CLOTH D/F DISC 337DC 5"XNH 5 HOLES A300 X-WEIGHT

Disque en tissu 3M™ Trizact™ Hookit™ 337DC, 5 po x NH, 5 trous, A300 poids X, D/F, matrice 500FH, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167007
N° MFR33850 TRIZACT HOOKIT CLOTH D/F DISC 337DC 5"XNH 5 HOLES A300 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    A300
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193638
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011338507
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    00048011338507

Aperçu

Description du fabricant
33850 DISQUE D/F EN TISSU HOOKIT TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La structure abrasive « briques et canaux » microreplicée réduit la charge
  • Permet d’éliminer rapidement les égratignures sur le métal blanc automobile et d’autres applications
  • La dégradation abrasive contrôlée offre un fini uniforme et prévisible
  • Génère un minimum de chaleur, convient à plusieurs substrats
  • L’endos de fixation Hookit 3M™ facilite et accélère le remplacement des disques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon