Motion
33853 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 10 POX1/2 POX1-1/2 PO8A MÉD

3M
33853 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1/2"X1-1/2"8A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A moyenne, 10 po x 1/2 po x 1-1/2 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167009
N° MFR33853 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1/2"X1-1/2"8A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33853 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1/2"X1-1/2"8A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A moyenne, 10 po x 1/2 po x 1-1/2 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167009
N° MFR33853 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 10"X1/2"X1-1/2"8A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 33853 SCOTCH-BRITE EXL 10 poX1/2 poX1-1/2 po8A MED est une meule d’ébarbage non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 10 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1-1/2 po et une qualité moyenne, adaptée aux applications de mélange.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193661
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011338538
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011338538
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 33853 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues