Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À CHANGEMENT RAPIDE 7010330327 ABRASIFS STANDARD, 84

3M
7010330327 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Clean N Strip , matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03167010
N° MFR7010330327 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330327 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Clean N Strip , matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03167010
N° MFR7010330327 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    61500193687
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115368745
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115368745

Aperçu

Description du fabricant
7010330327 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Offert en brun, grossier; marron, moyen; et bleu, très fin
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon