Motion
34815 TAMPON DE PRÉPARATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE SPP16 16"

3M
34815 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP16 16"

Scotch-Brite® Tampon de polissage ou de polissage Clean N StripMC - Rouge, 16 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03167028
N° MFR34815 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP16 16"
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34815 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP16 16"

Scotch-Brite® Tampon de polissage ou de polissage Clean N StripMC - Rouge, 16 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03167028
N° MFR34815 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP16 16"
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
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    16 po
  • Épaisseur globale
    0.3 po
  • Poids
    0.273 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    70071156825
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011348150
  • Types de produits
    Tampons de décapage
  • CUP_NON
    00048011348155

Aperçu

Description du fabricant
34815 PRÉPARATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nécessite uniquement un nettoyant neutre ou de l’eau pour éliminer efficacement le fini de plancher, préparant le plancher pour l’application du fini
  • Récure agressivement les finitions en préparation pour le recouvrement
  • À utiliser avec les machines à plancher rotatives ou automatiques
  • Récurage robuste pour 2
  • Retrait de la couche 4 avant le recouvrement
  • Aide à réduire les heures de travail et les coûts de matériaux liés au décapage des planchers
  • Aide à améliorer la sécurité et la productivité : aucun résidu glissant du décapant; aucun nettoyage sur les plinthes ou les planchers à proximité; aucune contamination chimique sur la peau, les vêtements et les chaussures
  • *Certifié par Green Seal® pour l’innovation environnementale basée sur une conception pour une performance de milieu de vie significativement améliorée par rapport aux produits concurrents, prolongeant la durée de vie utile du tampon de plancher et réduisant la production de déchets solides
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon