Motion
53272 ADHÉSIF RÉACTIF EN POLYURÉTHANE SCOTCH-SOUDÉ, SAC DE TE200 2 KG

3M
53272 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TE200 2 KG BAG

Adhésif PUR 3M™ Scotch-Weld TE200, blanc cassé, 2 kg (4.4 lb), 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03167044
N° MFR53272 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TE200 2 KG BAG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53272 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TE200 2 KG BAG

Adhésif PUR 3M™ Scotch-Weld TE200, blanc cassé, 2 kg (4.4 lb), 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03167044
N° MFR53272 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TE200 2 KG BAG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    2 kg

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Comp. matériel
    Verre, plastique, bois
  • Type de colis
    Sac
  • Formulaire de produit
    Liquide

Aperçu

Description du fabricant
POLYURÉTHANE 53272 SCOTCH-SOUDÉ RÉACTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Temps de réglage de 120 secondes
  • Crée des liaisons haute résistance qui résistent aux plastifiants
  • Adhère à une variété de matériaux, y compris le bois et de nombreux plastiques
  • Formule à 100 % de solides sans COV
  • Faible viscosité pour les lignes de liaison très minces ou pour couvrir de grandes surfaces
  • Temps d’ouverture de 4 minutes pour joindre les pièces
  • Contient un colorant UV pour inspecter facilement la ligne de liaison avec une lumière noire
  • Crée des lignes de liaison très minces (0.001 po à 0.003 po) sur le bois
  • Conçu pour être utilisé avec l’applicateur PUR 3M™ Scotch-Weld et les buses jetables uniques