Spécifications
Dimensions
- Taille de la cartouche8.4 oz
Détails
- ApplicationPour la distribution et le mélange de produits de réparation de béton à deux composants
- À utiliser avecPolyuréthane à deux composants à prise rapide
- Numéro de stock du fabricant62963799358
- Numéro CUP du fabricant00048011533827
- Type de busePour cartouche de 8.4 oz (4TY45)
- Quantité du colis3
- TypeBuse de mélange
- CUP_NON00048011533827
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Offre un mélange complet et un placement précis des adhésifs structurels à deux composants
- La pointe conique peut être coupée pour la taille de la perle
- Disponible dans une variété de conceptions pour s’adapter à toutes les tailles de cartouches
- Minimiser le gaspillage d’adhésif; facile à remplacer par une nouvelle buse pour utiliser le reste de l’adhésif dans une cartouche
- La buse usagée peut être laissée sur la cartouche pour assurer une bonne étanchéité jusqu’à ce que vous soyez prêt à continuer la distribution
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.