Motion
53423 ENVELOPPE DE LISTE D' PACKING IMPRIMÉ PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"

3M
53423 TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"

3M™ Top Print Packing List Enveloppe PLE-T1, 4-1/2 po x 5-1/2 po, 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167050
N° MFR53423 TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"
Prix82.83 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53423 TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"

3M™ Top Print Packing List Enveloppe PLE-T1, 4-1/2 po x 5-1/2 po, 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167050
N° MFR53423 TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.83 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 po
  • Épaisseur globale
    5 mm
  • Largeur totale
    4.5 po
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Adhésif autoscellant
  • Couleur
    Transparent
  • Légende
    Bordereau de marchandises joint
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011534232
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Nombre de fenêtres
    0
  • Quantité du colis
    1000
  • Types de produits
    Enveloppe
  • Composition des matériaux recyclés
    40 %
  • CUP_NON
    50048011534232

Aperçu

Description du fabricant
53423 ENVELOPPE DE LISTE D’ PACKING IMPRIMÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 4.5" x 5.5" top-printed, side-loaded envelope reduces transit loss of documents
  • Contrôle et protège les bordereaux d’emballage et les documents de facture
  • Conçu avec un message imprimé : « LISTE D’PACKING /FOURNAISE CI-JOINTE »
  • Offre une pièce jointe pratique à peler et coller
  • Comprend un endos en polyéthylène, un adhésif en caoutchouc synthétique et une doublure en papier
  • La pellicule résistante aide à réduire la perforation et les déchirures
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon