Motion
RUBAN 53579 VHB 4926 GRIS 3/8 PO X36YD  15 MIL

3M
53579 VHB TAPE 4926 GRAY 3/8"X36YD 15 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4926, gris, 3/8 po x 36 vg, 15 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03167067
N° MFR53579 VHB TAPE 4926 GRAY 3/8"X36YD 15 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53579 VHB TAPE 4926 GRAY 3/8"X36YD 15 MIL

Ruban 3M™ VHB de 4926, gris, 3/8 po x 36 vg, 15 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03167067
N° MFR53579 VHB TAPE 4926 GRAY 3/8"X36YD 15 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    15 mm
  • Largeur totale
    0.37 po
  • Résistance à la traction
    95 lb/po2
  • Épaisseur
    0.015 po
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    14 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011535791
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00048011535791

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 53579 GRIS 4926
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage gris de 0.015 po (0.4 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon