Motion
RUBAN À CONDUITS 53915 PERF PLUS 8979N ROUGE NUCLÉAIRE 72 MM X 54.8 M

3M
53915 PERF PLUS DUCT TAPE 8979N NUCLEAR RED 72 MM X 54.8 M

Ruban à conduits Performance Plus 3M™ 8979N (nucléaire), rouge, 72 mm x 54.8 m, 12.1 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167093
N° MFR53915 PERF PLUS DUCT TAPE 8979N NUCLEAR RED 72 MM X 54.8 M
Prix107.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53915 PERF PLUS DUCT TAPE 8979N NUCLEAR RED 72 MM X 54.8 M

Ruban à conduits Performance Plus 3M™ 8979N (nucléaire), rouge, 72 mm x 54.8 m, 12.1 mil, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167093
N° MFR53915 PERF PLUS DUCT TAPE 8979N NUCLEAR RED 72 MM X 54.8 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    59.93 verges
  • Épaisseur globale
    12.1 mm
  • Largeur totale
    2.83 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    36 po
  • Épaisseur
    12.1 mil
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    48 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Rouge
  • Allongement à la pause
    19 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006356003
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011539157
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    00048011539157

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS 53915 PERF PLUS 8979N
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste aux rayons UV, à la lumière du soleil et aux intempéries pour rester en place jusqu’à un an sans détérioration
  • Couleur distincte rouge et bleu ardoise disponible
  • Conforme à l’article MIL-STD-2041D(SH), Avis 2 pour les halogénures lixiviables et le soufre
  • Endos infroissable, résistant à l’humidité et conformable pour une manipulation facile
  • S’enlève proprement de la plupart des surfaces opaques après jusqu’à six mois d’exposition aux rayons UV et aux intempéries
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon