Motion
RUBAN À CONDUITS 53918 PERF PLUS 8979 NOIR 48 MM X 54.8 M

3M
53918 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 BLACK 48 MM X 54.8 M

Ruban à conduits Performance Plus 3M™ 8979, noir, 48 mm x 54.8 m, 12.1 mil, 24 par caisse, emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03167095
N° MFR53918 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 BLACK 48 MM X 54.8 M
Prix55.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53918 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 BLACK 48 MM X 54.8 M

Ruban à conduits Performance Plus 3M™ 8979, noir, 48 mm x 54.8 m, 12.1 mil, 24 par caisse, emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03167095
N° MFR53918 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 BLACK 48 MM X 54.8 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    59.93 verges
  • Épaisseur globale
    12.1 mm
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    36 po
  • Épaisseur
    12.1 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    48 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    19 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006413507
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011539188
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    00048011539188

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS 53918 PERF PLUS 8979
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à conduits extérieur tolérant aux UV qui maintient une performance polyvalente lorsqu’il est exposé aux éléments
  • S’enlève proprement jusqu’à six mois de la plupart des surfaces opaques, même après l’exposition au soleil et aux intempéries
  • Adhère immédiatement et reste en place jusqu’à un an sans détérioration
  • Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Offert en bleu ardoise, noir et olive