Motion
RUBAN À CONDUITS 53920 PERF PLUS 8979 BLEU ARDOISE 12"X60YD BÛCHE PRINCIPALE

3M
53920 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 SLATE BLUE 12"X60YD MASTER LOG

Ruban à conduits Performance Plus 3M™ 8979, bleu ardoise, 12 po x 60 vg, 12.1 mil, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167097
N° MFR53920 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 SLATE BLUE 12"X60YD MASTER LOG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53920 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 SLATE BLUE 12"X60YD MASTER LOG

Ruban à conduits Performance Plus 3M™ 8979, bleu ardoise, 12 po x 60 vg, 12.1 mil, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167097
N° MFR53920 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 SLATE BLUE 12"X60YD MASTER LOG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    60 verges
  • Épaisseur globale
    12.1 mm
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    36 po
  • Épaisseur
    12.1 mil
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    48 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Bleu
  • Allongement à la pause
    19 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006413515
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011539201
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    00048011539201

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS 53920 PERF PLUS 8979
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à conduits extérieur tolérant aux UV qui maintient une performance polyvalente lorsqu’il est exposé aux éléments
  • S’enlève proprement jusqu’à six mois de la plupart des surfaces opaques, même après l’exposition au soleil et aux intempéries
  • Adhère immédiatement et reste en place jusqu’à un an sans détérioration
  • Économisez du temps et des tracas en éliminant les résidus collants ou séchés
  • L’endos résistant à l’eau résiste à l’usure et à l’abrasion légère
  • Offre un joint étanche et résistant à l’humidité dans de nombreuses situations de confinement
  • Se conforme aux surfaces irrégulières sans soulèvement
  • Offert en bleu ardoise, noir et olive
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon