Motion
RUBAN-CACHE EN PAPIER À ENDOS PLAT TARTAN 53964  2515 HAVANE 36 MM X 55 M

3M
53964 TARTAN FLAT BACK PAPER MASKING TAPE 2515 TAN 36 MM X 55 M

Ruban-cache Tartan de 60 verges de long, 1.41 po de large, 6.7 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03167101
N° MFR53964 TARTAN FLAT BACK PAPER MASKING TAPE 2515 TAN 36 MM X 55 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
53964 TARTAN FLAT BACK PAPER MASKING TAPE 2515 TAN 36 MM X 55 M

Ruban-cache Tartan de 60 verges de long, 1.41 po de large, 6.7 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03167101
N° MFR53964 TARTAN FLAT BACK PAPER MASKING TAPE 2515 TAN 36 MM X 55 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    55 oz-po
  • Matériau de support
    Papier kraft
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006356276
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011539645
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00048011539645

Aperçu

Description du fabricant
53964 MASQUAGE DE PAPIER À DOS PLAT TARTAN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.