Motion
00-48011-53966-9 (2515) 72MMX55M RUBAN-CACHE À DOS PLAT SCOTCH 53966

3M
00-48011-53966-9 (2515) 72MMX55M SCOTCH FLAT BACK MASKING TAPE 53966

Ruban de pellicule - Longueur : 60 vg, Largeur : 2.83 po, Épaisseur : 6.7 mil, Beige
N° D’ARTICLE MI03167103
N° MFR00-48011-53966-9 (2515) 72MMX55M SCOTCH FLAT BACK MASKING TAPE 53966
Prix53.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00-48011-53966-9 (2515) 72MMX55M SCOTCH FLAT BACK MASKING TAPE 53966

Ruban de pellicule - Longueur : 60 vg, Largeur : 2.83 po, Épaisseur : 6.7 mil, Beige
N° D’ARTICLE MI03167103
N° MFR00-48011-53966-9 (2515) 72MMX55M SCOTCH FLAT BACK MASKING TAPE 53966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    55 oz-po
  • Matériau de support
    Papier kraft
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006356292
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011539669
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    50048011539664

Aperçu

Description du fabricant
00-48011-53966-9 (2515) 72MMX55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.