Motion
STABILISATEUR DE PERFORMANCE DE CHEVILLE 7100158300 FUTURO, RÉGLABLE 46645ENR

3M
7100158300 FUTURO ANKLE PERFORMANCE STABILIZER, 46645ENR ADJUSTABLE

Stabilisateur de performance de cheville FUTURO , réglable 46645ENR
N° D’ARTICLE MI03167106
N° MFR7100158300 FUTURO ANKLE PERFORMANCE STABILIZER, 46645ENR ADJUSTABLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100158300 FUTURO ANKLE PERFORMANCE STABILIZER, 46645ENR ADJUSTABLE

Stabilisateur de performance de cheville FUTURO , réglable 46645ENR
N° D’ARTICLE MI03167106
N° MFR7100158300 FUTURO ANKLE PERFORMANCE STABILIZER, 46645ENR ADJUSTABLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.305 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131201514
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • CUP_NON
    00051131201514

Aperçu

Description du fabricant
PERFORMANCE DE LA CHEVILLE 7100158300 FUTURO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception à stabilisation modérée offre des niveaux de compression, de soutien et de rétention de chaleur personnalisables
  • Les caractéristiques réglables procurent du soutien et du soutien autour de la voûte plantaire
  • Les stabilisateurs latéraux limitent la mobilité latérale
  • Aide à soutenir les chevilles raides, douloureuses ou blessées
  • La construction respirante qui évacue l’humidité permet à l’air de circuler et aide à garder la peau au sec
  • Conception pratique pouvant être portée sur l’une ou l’autre des chevilles
  • Portez-le avec une chaussette en dessous pour un confort accru
  • S’adapte confortablement à une variété de chaussures
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé
  • Taille : réglable
  • Couleur : Noir