Motion
RUBAN À TENUE SUPER FERME 7100158484 SCOTCH 4198, 3/4 PO X 650 PO (19 mm X 16,5 m)

3M
7100158484 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE 4198, 3/4 IN. X 650 IN. (19 MM X 16,5 M)

Scotch® Ruban Super-Hold 4198, 3/4 po x 650 po (19 mm x 16,5 m)
N° D’ARTICLE MI03167107
N° MFR7100158484 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE 4198, 3/4 IN. X 650 IN. (19 MM X 16,5 M)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100158484 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE 4198, 3/4 IN. X 650 IN. (19 MM X 16,5 M)

Scotch® Ruban Super-Hold 4198, 3/4 po x 650 po (19 mm x 16,5 m)
N° D’ARTICLE MI03167107
N° MFR7100158484 SCOTCH SUPER-HOLD TAPE 4198, 3/4 IN. X 650 IN. (19 MM X 16,5 M)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.334 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060164259
  • CUP_NON
    00638060164259

Aperçu

Description du fabricant
7100158484 RUBAN SCOTCH À TENUE SUPER FERME 4198,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Notre ruban le plus sûr pour vos travaux les plus importants (par rapport aux rubans pour maison et bureau à un côté Scotch® 3⁄4)
  • Offre un lien solide au contact
  • Conception facile à appliquer sans dégâts
  • Le ruban transparent disparaît pratiquement au contact
  • Le distributeur réutilisable est compatible avec les recharges de ruban Scotch®
  • Utilisation sécuritaire sur vos photos
  • Formule résistante à l’humidité pour une adhérence fiable
  • Idéal pour la maison, le bureau et la salle de classe
  • Compatible avec les marqueurs permanents pour un étiquetage pratique
  • Dimensions : 3/4 po x 650 po
  • Couleur : Transparent