Spécifications
Dimensions
- Longueur66 pi, 20.12 m
- Épaisseur0.0060 po
- Largeur0.7500 po, 19.05 mm
Détails
- Matériau adhésifCaoutchouc
- ApplicationIsolation
- Matériau de supportPVC
- CouleurOrange
- Numéro CUP du fabricant00076308925734
- Température de fonctionnement maximale90 °C, 194 °F
- Température de fonctionnement min.0 °C, 32 °F
- Plage de température de fonctionnement0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
- Normes respectéesRépond aux normes pour les normes certifiées CSA, conformes à la norme RoHS, homologuées UL 510
- Matériau du support de ruban adhésifPVC
- Couleur du rubanOrange
- Plage de température0 °C à 90 °C, 32 °F à 194 °F
- CUP_NON00076308925734
- Tension600 V
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
- Résistant aux flammes et inhibant la corrosion des conducteurs électriques
- Fabriqué en PVC durable
- Compatible avec les composés d’épissure en caoutchouc et synthétiques
- Résiste à une plage de température de 0 à 90 °C ( 32 à 194 °F)
- Homologué UL, certifié CSA et VDE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.