Motion
56744 ADHÉSIF ÉPOXY SCOTCH-SOUDÉ DP100FR CRÈME 200 ML

3M
56744 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100FR CREAM 200 ML

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™, emballage de 200 ml, temps de durcissement de 48 à +72°F h, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03167138
N° MFR56744 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100FR CREAM 200 ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56744 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100FR CREAM 200 ML

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™, emballage de 200 ml, temps de durcissement de 48 à +72°F h, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03167138
N° MFR56744 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100FR CREAM 200 ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 ml
  • Résistance au cisaillement
    2200 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011567440
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00048011567440

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 56744
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Certifié UL 94 V-0, test de combustion verticale FAR 25.853 60 secondes
  • La formule adhésive durcit de façon rigide pour une forte tenue de charge statique
  • Le cisaillement élevé assure des liaisons permanentes
  • Durée de vie rapide de 6 minutes avec une force de manipulation en environ 15 minutes à température ambiante
  • La formule sans affaissement garantit que l’adhésif reste là où il est appliqué